曜日別特売

D.A.D AMフレグランス 詰替

D.A.D AMフレグランス 詰替 - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス 詰替 - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス 詰替 - D.A.D(GARSON)D.A.D AMフレグランス 詰替 - D.A.D(GARSON)

【王冠デザイン】高級感と気品溢れる王冠デザインにより上質な車内空間を演出してくれる芳香剤。
【こぼれない固形ゲル タイプ】ゲル状芳香剤を使用することにより、斜めの場所でもこぼれる心配がなく安心してご使用頂けます。
【消臭剤配合】消臭剤配合でイヤな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
【両面テープ付属】置き型タイプでお好みの場所へ貼り付けるだけの簡単装着。
【長寿命芳香剤】約30日間香りをお楽しみ頂ける長寿命設計。

用途車内はもちろん、ご家庭の芳香剤に。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×約33質量(g)約100取付置き型内容量1個
注意
※香料形状によって、材料となる素材が異なる為、他の種類のフレグランスと同名称の場合でも香りに若干の違いがある場合がございます。
※長寿命設計の芳香剤ですが、使用環境等により目安日数よりも短くなる可能性もございますので、予めご了承ください。
※本商品は、詰め替えタイプなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76956794AF001-01ムスク
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
76956803AF001-06セクシーブルー
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
76956819AF001-08プラチナムスク
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
76956828AF001-10ホワイトムスク
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする