曜日別特売

D.A.D ミラー【キルティング】

D.A.D ミラー【キルティング】 - GARSOND.A.D ミラー【キルティング】 - GARSON

純正ミラーと比べ、約150%視界拡大。 純正ミラーよりも見える範囲が広がる車のルームミラー。
距離感の掴みやすい平面鏡を採用。
飛散防止加工のため、万一の事故、落下などでのガラス面の破損の際に飛び散りにくい。
ひずみが少なく、二重写りしない高精度表面鏡。
スライドフック機構だから、どんな車にも簡単に装着。(一部車種は除く)
夜間の運転中、後続車のヘッドライトの眩しさを純正ミラーの抑え、夜のドライブをより快適に。
世界初、ルームミラーにキルティング デザイン採用。独自製法により上質かつリアルなキルティング柄を実現。最もバランスよくキルティング柄が栄えるようステッチ位置やサイズを細部までこだわっている。

用途車のミラーに。ミラー形状平面鏡寸法(幅W×高さH)(mm)336×95ブラック適合高さ(mm)(ミラー)55~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76957275HA605-01
5,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルームミラーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/car_room_mirror/
2023-02-17

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする