D.A.D(GARSON)
D.A.D ダイヤステッカー
DADのダイヤステッカー。
用途
車のステッカーに。
タイプ
ステッカー
色
ホワイト
取付け方法
1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
内容量
1枚
注意
※ステッカーを貼り付ける時は、マスキングテープなどで位置をマーキングしてから行ってください。また、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除いてからお使いください。
※ゴムへらを使用する際、力を入れすぎると、ステッカー位置がずれたり、傷がつく事がありますので注意して作業を行ってください。
※透明フィルムにテッカーがくっついてくる場合は、乾燥が足りていません。冬場は特に注意してください。乾きにくい場合は、ドライヤーなどを使用し十分に乾かしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958194
ST021-01
20×105
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958203
ST021-02
35×195
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958219
ST021-04
55×358
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958228
ST022-01
35×110
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください