D.A.D(GARSON)
D.A.D スタンダードステッカー
とってもオシャレでスペシャリティー感が溢れるステッカー。
お好みに合わせてお好きな場所に貼付け可能。
用途
車のステッカーに。
タイプ
ステッカー
色
ホワイト
取付け方法
1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
仕様
スタンダード
内容量
1枚
注意
※ステッカーを貼り付ける時は、マスキングテープなどで位置をマーキングしてから行ってください。また、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除いてからお使いください。
※ゴムへらを使用する際、力を入れすぎると、ステッカー位置がずれたり、傷がつく事がありますので注意して作業を行ってください。
※透明フィルムにテッカーがくっついてくる場合は、乾燥が足りていません。冬場は特に注意してください。乾きにくい場合は、ドライヤーなどを使用し十分に乾かしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958237
ST034-06
85×350
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958246
ST034-09
110×470
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください