GARSON
D.A.D サイドミラーステッカー
サイドミラーレンズ部分を手軽にドレスアップ!
用途
サイドミラーに。
タイプ
ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
150×6
取付け方法
1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
内容量
1セット(4枚)
注意
※ステッカーを貼り付ける時は、マスキングテープなどで位置をマーキングしてから行ってください。また、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除いてからお使いください。
※ゴムへらを使用する際、力を入れすぎると、ステッカー位置がずれたり、傷がつく事がありますので注意して作業を行ってください。
※透明フィルムにテッカーがくっついてくる場合は、乾燥が足りていません。冬場は特に注意してください。乾きにくい場合は、ドライヤーなどを使用し十分に乾かしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958359
ST093-01
ホワイト
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958368
ST093-02
ガンメタ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958377
ST093-03
ピンクラメ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください