GARSON
D.A.D クラウンサークルステッカー
気品と風格を合わせ持ったデザインで大人気のクラウンロゴを中央に配置したサークルステッカー。
素材となるシートは、屋外対候に優れた高品質素材を採用しており、安心して長くご使用可能。
用途
車のステッカーに。
タイプ
ステッカー
取付け方法
1貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除き、位置を決める。2貼付箇所周辺に稀釈液を十分吹きかけ、ステッカー粘着面のリケイシをすべて剥がす。3貼付位置にステッカーを貼り付け、ヘラなどで水気を中央から外に向けて抜いていき、表面の透明保護紙を取り外す。
仕様
推奨表面:窓
内容量
1枚
注意
※本製品を自動車の後面には貼らないでください。
※ステッカーを貼り付ける時は、マスキングテープなどで位置をマーキングしてから行ってください。また、貼付箇所周辺の窓ガラスの汚れ・油分を十分に取り除いてからお使いください。
※ゴムへらを使用する際、力を入れすぎると、ステッカー位置がずれたり、傷がつく事がありますので注意して作業を行ってください。
※透明フィルムにテッカーがくっついてくる場合は、乾燥が足りていません。冬場は特に注意してください。乾きにくい場合は、ドライヤーなどを使用し十分に乾かしてください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958474
ST141-01
L
243
ホワイト
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958483
ST142-01
M
195
ホワイト
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958499
ST142-03
M
195
ピンクラメ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958508
ST143-01
S
117
ホワイト
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958517
ST143-02
S
117
ゴールドラメ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958526
ST143-03
S
117
ピンクラメ
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958535
ST144-01
SS
60
ホワイト
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958544
ST144-02
SS
60
ゴールドラメ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958553
ST144-03
SS
60
ピンクラメ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください