タッチアップ・チップ

タッチアップ・チップ - FINIXAタッチアップ・チップ - FINIXAタッチアップ・チップ - FINIXAタッチアップ・チップ - FINIXAタッチアップ・チップ - FINIXA

線傷や小さな傷の補修、ストーンチップの補修、クリヤーの修正、細いラインを引くのに最適な補修用ミニブラシです。
約10cmのプラスチック製シャフトの先に短い繊維が付いています。繊維の長さによって軸の色が異なるので、見間違えることがありません。
清潔に保管ができ、ワンタッチで蓋を開けることができるディスペンサーケース入りです。立てて保管できるのでスペースも取りません。

用途タッチアップ、補修、修正、小さな凹みの清掃軸径(Φmm)約3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1個(100本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ寸法(mm)
色(軸)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959016PMP 202レギュラー
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
76959025PMP 211.5ファイン
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
76959034PMP 221スーパーファイン
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする