トレーサーワイド

トレーサーワイド - MKCトレーサーワイド - MKCトレーサーワイド - MKCトレーサーワイド - MKC

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。
ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。
広い面積の作業に最適

用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用寸法(Φ)120接続サイズM-16最高使用回転数(min-1[r.p.m])800~1500内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959086M-16 白
5,700
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
76959095M-16 黒
5,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする