曜日別特売

トレーサー

トレーサー - MKCトレーサー - MKCトレーサー - MKC

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。
ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。
先端部の厚さ6mm、細い部分・狭い部分の作業に最適

用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用寸法(Φ)70
注意
※モールの両面テープをはがすときはモールを削りすぎないように注意してください。
※トレーサーB-22は樹脂バンパーに両面テープで貼り付けてあるモールを取り除いた時、バンパー側の溝に残っている両面テープを簡単に除去することができます。
※使用前に外観上の欠落・異常等がない事を確認してからご使用ください。
※直射日光・極端な乾燥・湿度のある所には保管しないでください。
※使用中や使用直後は、暑いので手や肌などに触れないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続サイズ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959104B-22 本体 白1個Φ5×45800~1500-
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76959113B-22 本体 黒1個Φ5×45800~1500-
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76959129B-22 替えゴム 白1箱(4個)--B-22 白 替えゴム
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76959138B-22 替えゴム 黒1箱(4個)--B-22 黒 替えゴム
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする