マイファンプラス マルチクリップ

マイファンプラス マルチクリップ - 大作商事マイファンプラス マルチクリップ - 大作商事マイファンプラス マルチクリップ - 大作商事マイファンプラス マルチクリップ - 大作商事マイファンプラス マルチクリップ - 大作商事マイファンプラス マルチクリップ - 大作商事マイファンプラス マルチクリップ - 大作商事マイファンプラス マルチクリップ - 大作商事
(1件のレビュー)

帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる
専用マルチクリップ付きポケットファン
マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。
今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。
傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。
風量4段階切り替え
サイズ最高クラスの強力風量設計!
本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。
ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。

セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4質量(g)82風量調整4段階調整可能風向前後180°自由調整連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1充電時間(時間)約3~4内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959305MFPL1-WHホワイト
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76959314MFPL1-BGブルーグレー
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
76959323MFPL1-PKピンク
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76959314
2024-12-03
用途: 真夏の作業時
継寅農・林・水産業

激しい作業では、簡単に脱落してしまう。現場作業者ではなく、交通誘導者だとか、現場監督者や視察者向け?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする