エクシール
ウレタンゲルインシュレーター 小
やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。
材質
ウレタン
適合用途
防振
形状
丸型
厚さ(mm)
44
寸法(Φmm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適正荷重(kg/4点)
硬度(アスカーC)
寸法(Φmm)
厚さ(mm)
色
使用周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76959339
M6-30D
16~37
30
27
44
青
推奨18.7~
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
76959348
M6-50D
41~93
50
27
44
緑
推奨18.8~
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください