家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル

家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル - ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル - ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)25材質アルミニウム内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959628112.83.0151000960480ステンレス色
14,700
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959637112.83.9111000960480シルバーアルマイト
12,700
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76975439112.83.00013696-ステンレス色
4,200
3,598
3,958(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975448112.83.002168128-ステンレス色
4,670
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975457112.83.003200160-ステンレス色
4,870
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975466112.83.004232192-ステンレス色
5,510
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975475112.83.006300260-ステンレス色
6,410
5,698
6,268(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975484112.83.009400360-ステンレス色
7,550
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975493112.83.010500460-ステンレス色
8,560
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975509112.83.90013696-シルバーアルマイト
3,280
2,988
3,287(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975518112.83.902168128-シルバーアルマイト
3,740
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975527112.83.903200160-シルバーアルマイト
3,940
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975536112.83.904232192-シルバーアルマイト
4,560
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975545112.83.906300260-シルバーアルマイト
5,170
4,498
4,948(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975554112.83.909400360-シルバーアルマイト
6,290
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
76975563112.83.910500460-シルバーアルマイト
7,280
6,288
6,917(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする