ハーフェレ
L型インセットプロファイルハンドル 126.37タイプ
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、ワークトップ下に取付
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2460
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※別途、固定用ブラケットをご用意頂き、取り付けしてください。両端部を20mmカットしてから使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76959786
123.37.301
黒つや消し
¥
9,460
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959795
126.37.001
ステンレス色 E6/ES
¥
8,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959804
126.37.700
白、粉体塗装
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959813
126.37.900
シルバーアルマイト
¥
7,230
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。