ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ

ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ - ハーフェレハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ - ハーフェレハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ - ハーフェレ

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、

用途家具の扉材質アルミニウム仕様銛タイプ、フランジ切欠きあり内容量1個
注意
※長さ300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに35.5mm 切り欠きがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
キャビネット幅(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959883126.26.0089951000ステンレス色
6,810
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959899126.26.00911951200ステンレス色
7,400
6,198
6,818(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959908126.26.2089951000クロームメッキ
16,700
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959917126.26.20911951200クロームメッキ
20,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76976875126.26.001295300ステンレス色
4,230
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976884126.26.002395400ステンレス色
4,770
4,098
4,508(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976893126.26.003445450ステンレス色
4,950
4,198
4,618(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976909126.26.004495500ステンレス色
4,900
3,998
4,398(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976918126.26.005595600ステンレス色
5,440
4,698
5,168(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976927126.26.006795800ステンレス色
6,340
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976936126.26.007895900ステンレス色
6,700
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976945126.26.201295300クロームメッキ
7,660
6,698
7,368(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976954126.26.202395400クロームメッキ
8,950
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976963126.26.203445450クロームメッキ
9,110
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976979126.26.204495500クロームメッキ
9,260
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976988126.26.205595600クロームメッキ
10,300
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976997126.26.206795800クロームメッキ
14,300
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977006126.26.207895900クロームメッキ
14,900
13,980
15,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする