ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途
家具の扉
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きあり
内容量
1個
注意
※長さ 300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに 10mm の切り欠きがあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76959969
126.26.428
995
1000
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959978
126.26.429
1195
1200
¥
11,000
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76977173
126.26.420
295
300
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977189
126.26.421
395
400
¥
6,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977198
126.26.422
445
450
¥
6,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977207
126.26.423
495
500
¥
6,620
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977216
126.26.424
595
600
¥
7,640
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977225
126.26.425
695
700
¥
8,980
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977234
126.26.426
795
800
¥
9,480
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76977243
126.26.427
895
900
¥
10,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。