ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.35タイプ
正面からハンドルが見えないフラットなデザインを可能にする埋め込みハンドル、
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2450
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※両端部を 25mm カットしてから使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960066
126.35.935
¥
8,840
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません