ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム C型インセットプロファイルハンドル 126.36タイプ
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2460
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※別途、固定用ブラケットをご用意頂き、取り付けしてください。両端部を 20mm カットしてから使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960084
126.36.001
ステンレス色 E6/ES
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960093
126.36.310
黒つや消し
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960109
126.36.700
白
¥
11,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960118
126.36.900
シルバーアルマイト
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。