ハーフェレ
埋め込みグリップハンドルプロファイル 垂直取付
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。垂直で使用する製品です。ハンドルレスの前板用、側板の前または間に垂直取付
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2460
取付
垂直取付
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※両端部を 20mm カットしてから使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960127
126.37.113
ステンレス色 E6/ES
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960136
126.37.313
黒つや消し
¥
14,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960145
126.37.712
白、粉体塗装
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960154
126.37.912
シルバー色
¥
11,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。