ハーフェレ
埋め込みグリップハンドルプロファイル 垂直取付 126.37タイプ
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。垂直で使用する製品です。ハンドルレスの前板用、キャビネットの側板に垂直取付
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2460
取付
垂直取付
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※別途、固定用ブラケットをご用意頂き、取り付けしてください。両端部を 20mm カットしてから使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960179
126.37.123
ステンレス色 E6/ES
¥
9,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960188
126.37.323
黒つや消し
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960197
126.37.722
白、粉体塗装
¥
9,940
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960206
126.37.922
シルバーアルマイト
¥
8,330
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。