ハーフェレ
C型インセットプロファイルハンドル 126.53タイプ
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、吊戸棚の底板に取付
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2450
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※別途、固定用ブラケットをご用意頂き、取り付けしてください。両端部を 25mm カットしてから使用してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960294
126.53.003
ステンレス色 E6/ES
¥
8,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960303
126.53.303
黒つや消し
¥
10,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960319
126.53.702
白、紛体塗装
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960328
126.53.902
シルバーアルマイト
¥
7,480
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。