ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、ハンドルレスの前板用
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2450
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※両端部を 25mm カットしてから使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960346
126.95.000
ステンレス色アルマイト
¥
6,090
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960355
126.95.900
シルバーアルマイト
¥
5,330
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。