曜日別特売

ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ

ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ - ハーフェレハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ - ハーフェレハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ - ハーフェレハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ - ハーフェレ

二枚の扉を連結し引手に変えるハンドルプロファイル、ハンドルレスの前板用

用途家具の扉長さ(mm)2500有効長(mm)2450材質アルミニウム内容量1個
注意
※両端部を 25mm カットしてから使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76960389126.95.020ステンレス色アルマイト
13,900
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960398126.95.920シルバーアルマイト
11,800
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする