ハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ

ハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ - ハーフェレハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ - ハーフェレ

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、126.19.900 と 155.06.631 は扉厚 40mm の引戸に最適

用途家具の扉長さ(mm)2500寸法A(mm)43寸法B(mm)20寸法C(mm)1.6仕上ステンレス色材質アルミニウム仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76960416155.01.630
7,400
6,498
7,148(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする