ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
材質
アルミニウム
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960425
155.01.632
ステンレス色
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960434
155.01.633
黒
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。