曜日別特売

プロファイルロッド

プロファイルロッド - ハーフェレプロファイルロッド - ハーフェレプロファイルロッド - ハーフェレ

クレモンロック用アクセサリー、

用途扉の高さに合わせてカットして使用仕上ニッケルメッキ材質スチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76960547226.07.20962000
1,340
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960556226.07.25462500
1,690
1,498
1,648(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960565226.67.20582000
2,310
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960574226.67.22382250
2,620
2,398
2,638(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960583226.67.25082500
3,170
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする