ハーフェレ
プロファイルロッド
エクステンションロック用アクセサリー、
用途
エクステンションロック用
移動距離(mm)
16
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ソリッドタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
扉高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960599
239.81.950
2500
¥
4,060
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76988294
239.81.930
2000
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。