ハーフェレ
両開き用受座プロファイル 目隠しネジ止めタイプ
クレモンロック用アクセサリー、
用途
センターパネルや中柱がない両開き扉用のPVC製戸当りシールです。左開、右開の扉は取付ける側によって変わります。
寸法(mm)
32×6
材質
プラスチック
仕様
ネジ穴カバー付、ロックプレートセットパック 4.8-7.5mm 幅 32mm
内容量
1個
注意
※ホスパ皿頭Φ3.0mmネジで取付。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960705
239.93.565
2750
ライトグレー
¥
2,430
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960653
239.93.155
2750
オーカーブラウン
¥
2,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960669
239.93.364
2500
黒
¥
2,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960678
239.93.365
2750
黒
¥
2,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960687
239.93.455
2750
ライトアイボリー
¥
2,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960696
239.93.564
2500
ライトグレー
¥
2,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960714
239.93.764
2500
白
¥
2,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76960723
239.93.765
2750
白
¥
2,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。