ハーフェレ
プッシュTVリフト 手動旋回 耐荷重 2.5-6.5kg
プッシュ式のTVリフトです。フラットスクリーンテレビ、絵、ミラーなどをキャビネットに格納。付属のウエイトで重量調整します、フラットスクリーンモニター高さ45cm以下、スクリーン対角22"以下
用途
リビング、寝室
上昇時高さ(mm)
538
旋回角度(°)
±112.5
耐荷重(kg)
2.5-6.5
仕上
黒
材質
スチール
仕様
手で押し込んで操作、リリース距離は2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961238
421.68.375
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません