曜日別特売

リニアレール0116 ランニングトラック

リニアレール0116 ランニングトラック - ハーフェレリニアレール0116 ランニングトラック - ハーフェレリニアレール0116 ランニングトラック - ハーフェレリニアレール0116 ランニングトラック - ハーフェレリニアレール0116 ランニングトラック - ハーフェレリニアレール0116 ランニングトラック - ハーフェレリニアレール0116 ランニングトラック - ハーフェレリニアレール0116 ランニングトラック - ハーフェレ

キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのランニングトラックです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド

取付
ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。
再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。
用途大型物の稼働など。幅(mm)65高さ(mm)23耐荷重(kg)最大360長さ(mm)2400材質アルミニウム種類リニア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76961344421.59.111
71,100
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする