ハーフェレ
ボールベアリングレール3段引 ロック機能付
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途
引き出し
取付
サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※ペアではありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961353
420.78.025
800
800
310
¥
47,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961369
420.78.027
1000
1000
300
¥
70,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961378
420.78.028
1200
1200
290
¥
74,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961387
420.78.029
1500
1500
220
¥
77,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77016924
420.78.020
300
300
125
¥
34,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016933
420.78.021
400
400
220
¥
35,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016949
420.78.022
500
500
260
¥
37,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016958
420.78.023
600
600
280
¥
41,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016967
420.78.024
700
700
300
¥
42,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016976
420.78.026
900
900
310
¥
50,700
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。