曜日別特売

ボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付

ボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付 - ハーフェレボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付 - ハーフェレボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付 - ハーフェレボールベアリングレール3段引 ロック・ストッパー機能付 - ハーフェレ

重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。

用途引き出し取付サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ内容量1個
注意
※ペアではありません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76961396420.78.044700700300
42,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961405420.78.045800800310
47,900
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961414420.78.04710001000300
70,100
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961423420.78.04812001200290
74,300
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961439420.78.04915001500220
77,700
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77016985420.78.040300300125
34,100
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77016994420.78.041400400220
35,900
31,980
35,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017003420.78.042500500260
37,600
33,980
37,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017019420.78.043600600280
41,400
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017028420.78.046900900310
50,700
44,980
49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする