ハーフェレ
ボールベアリングレール3段引 ロック機能付
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途
引き出し
取付
サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※ペアではありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961448
420.78.064
700
700
300
¥
46,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961457
420.78.065
800
800
310
¥
51,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961466
420.78.067
1000
1000
300
¥
73,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961475
420.78.068
1200
1200
290
¥
77,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961484
420.78.069
1500
1500
220
¥
78,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77017037
420.78.060
300
300
125
¥
37,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017046
420.78.061
400
400
220
¥
39,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017055
420.78.062
500
500
260
¥
40,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017064
420.78.063
600
600
280
¥
44,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77017073
420.78.066
900
900
310
¥
54,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。