ハーフェレ
延長テーブル金具 自立式
キャビネットにテーブルを収納する金物、キッチンやリビングルーム家具用、引出し前板の後ろに折りたたみ
用途
テーブルの収納
長さ(mm)
テーブルトップ:969
取付奥行(mm)
内寸:最小540
耐荷重(kg)
60
仕上
ガイドプロファイル:シルバーアルマイト、機構部:亜鉛メッキ
材質
ガイドプロファイル:アルミニウム、機構部:スチール
セット内容
ランニングトラック1ペア、固定材、取扱説明書、テーブルトップなし
仕様
テーブルトップ:内キャビネット幅-3mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962403
505.73.945
900
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962419
505.73.946
1200
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。