曜日別特売

引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下

引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 - ハーフェレ引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 - ハーフェレ引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 - ハーフェレ引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 - ハーフェレ引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 - ハーフェレ引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 - ハーフェレ引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 - ハーフェレ引出しキャビネットレール 3段引 耐荷重200kg以下 - ハーフェレ

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。

用途大型の収納庫など。キャビネット高さ(mm)最大2500キャビネット幅(mm)最大600耐荷重(kg)200以下取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション)段数3表面処理(レール)ニッケルメッキ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付長(mm)
持出長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76962629421.50.797950934
139,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962638421.50.8021000984
141,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962647421.50.81211001084
150,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77024107421.50.742400384
104,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024116421.50.747450434
107,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024125421.50.752500484
108,000
89,980
98,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024134421.50.757550534
110,000
94,980
104,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024143421.50.762600584
113,000
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024159421.50.767650634
115,000
96,980
106,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024168421.50.772700684
118,000
97,980
107,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024177421.50.777750734
123,000
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024186421.50.782800784
125,000
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024195421.50.787850834
129,000
109,800
120,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
77024204421.50.792900884
136,000
119,800
131,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする