ハーフェレ
家具用ハンドル・ノブ 磁器 125.74タイプ
磁気製のアンティークなノブです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
18
仕上
ハンドル:白、ベースとインセット:アンティーク錫
材質
ノブ: 磁器、ベースとインセット: 亜鉛合金
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。扉の厚み+5mmのM4ビスをご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962787
155.02.130
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください