ハーフェレ
取付ジグ ハンドル用穴あけジグ
幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、
用途
キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工
仕様
45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能
材質
強化ポリカーボネート
取付
取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整
仕上
黒
調整機能
左右と奥行ゲージは調整可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962823
001.35.001
¥
32,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください