ハーフェレ
取付ジグ プロ仕様ハンドル穴あけ用ジグ
正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現します、正確かつ迅速なノブやハンドルの穴あけを実現
用途
ハンドルの穴あけ
セット内容
アルミプロファイルチューブ、750mm、目盛付 1 個/測定部品 3個/エンドストッパー 1 個/Φ 4.5mm インサート、硬化 4個/HSS ツイストドリルビット 1個/六角レンチ 1個/サポートストップ 1個
材質
アルミニウム、スケール部品・エンドストッパー:プラスチック
調整機能
取付ピッチ:64-1400mm、両辺距離:15-200mm、ミリ目盛または調整ピンを使用、特殊なデザインにより取付ピッチの調整は測定不要
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962839
001.35.010
¥
113,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください