曜日別特売

特殊ルータービット あり継ぎ材用 20×24mm

特殊ルータービット あり継ぎ材用 20×24mm - ハーフェレ

テーブルトップ用あり継ぎに使う専用ルータービット。プランジルーターやCNCフライス盤に最適、

用途テーブル反り止め加工直径(mm)20×24、シャンク 8×30材質硬合金仕様あり継ぎ10°内容量1個
注意
※粗切カッターや仕上カッターで前処理をしてから溝端を斜めに削ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76962857002.14.110
46,900
39,980
43,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする