曜日別特売

PZ ビット

PZ ビット - ハーフェレ

電動ドライバーなどに使用するビットです。

用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ねじ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76962979006.37.121PZ13
2,120
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
76962988006.37.122PZ23.5-5
2,430
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
76962997006.37.123PZ36
2,120
1,998
2,198(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする