曜日別特売

PZ ねじりビット

PZ ねじりビット - ハーフェレ

電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用

用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ねじ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76963155006.37.221PZ13
2,980
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
76963164006.37.222PZ23.5-5
2,640
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
76963173006.37.223PZ36
2,980
2,698
2,968(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする