ハーフェレ
PZ ねじりビット ロング
電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用
用途
電動ドライバー
長さ(mm)
50
差込角(inch)
1/4"
仕様
特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ねじ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76963189
006.37.231
PZ1
3
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
27日以内出荷
返品不可
76963198
006.37.232
PZ2
3.5-5
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
27日以内出荷
返品不可
76963207
006.37.233
PZ3
6
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください