ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付

ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付 - ハーフェレ

ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。

用途電動ドライバー仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4"長さ(mm)60差込角(mm)6.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76963216006.37.250
6,320
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする