テサ AC× プラス

テサ AC× プラス ハーフェレ テサ AC× プラス ハーフェレ テサ AC× プラス ハーフェレ テサ AC× プラス ハーフェレ テサ AC× プラス ハーフェレ テサ AC× プラス ハーフェレ テサ AC× プラス ハーフェレ テサ AC× プラス ハーフェレ

ガラスとガラスをジョイントするコーキング材の代わりになる両面テープです。ドイツ品質のガラスパーティション / 間仕切り用 高透明両面シーリングテープ「テサ AC× プラス」は、優れた接着力や耐久性、施工性といった機能面だけでなく、ガラスとガラスの一体感をもたらす高い透明度と、スリムできれいな仕上がりのデザイン性も兼ね備えた、両面テープのアクリル系シーリング材です。ガラスの他、ポリカーボネート、アルミ、その他様々な被着体に対して、高透明な接着を可能にします。> ガラスに対する高タック性があります> 粘弾性を持つテープが、表面の起伏になじみます>UV 、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性があります> ノイズ低減や臭いの移動の抑制などのシール性があります、

用途ガラスとガラスのジョイント 長さ(mm)12m 厚さ(mm)3 幅(mm)7 モデル75530 仕上透明、ソリッド、ピュアアクリル 透明 危険物の類別非危険物 特性耐久性、温度・湿度、化学薬品に対しての耐性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76963347 007.82.103
13,500
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする