ハーフェレ
木ネジ丸皿頭 DIN96 黒
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
12
ねじ径d(Φmm)
2.5
材質
真鍮
仕様
規格:DIN96、丸頭
頭部形状
皿
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76963356
010.52.320
¥
10,500
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください