ハーフェレ
木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
半ネジ
仕上
素地
材質
真鍮
仕様
規格:DIN97、皿頭
頭部形状
皿
穴の形状
マイナス
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
ねじ径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76963374
011.00.232
1セット(500個)
16
2.5
¥
14,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76963399
011.00.438
1セット(200個)
16
3
¥
5,020
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
76963408
011.00.447
1セット(200個)
20
3
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
76963426
011.00.529
1セット(200個)
16
3.5
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76963435
011.00.538
1セット(200個)
20
3.5
¥
5,340
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76963444
011.00.547
1セット(200個)
25
3.5
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76963453
011.00.565
1セット(200個)
35
3.5
¥
9,220
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76963365
011.00.214
1セット(500個)
12
2.5
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
76963383
011.00.241
1セット(500個)
20
2.5
¥
20,550
取扱い終了
返品不可
76963417
011.00.458
1セット(200個)
25
3
¥
7,560
取扱い終了
返品不可
76963469
011.00.629
1セット(200個)
40
4.5
¥
15,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください