ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm

ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm - ハーフェレヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm - ハーフェレ

家具に適したユーロネジです。

用途金物の固定などねじピッチ(mm)2外径(Φmm)4.2内径(Φmm)2.8種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ドライバータイプ:PZ2プラス頭部形状穴の形状十字穴内容量1セット(5000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76963618012.14.81010.5
30,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76963627012.14.82013.5
35,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
76963636012.14.83016
40,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする