ハーフェレ
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
家具に適したユーロネジです。
用途
金物の固定など
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ドライバータイプ:PZ2プラス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76963645
012.14.908
1セット(8000個)
8
¥
40,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76963654
012.14.910
1セット(5000個)
10.5
¥
30,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76963663
012.14.920
1セット(5000個)
13.5
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76963679
012.14.950
1セット(3000個)
25
¥
17,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください