ハーフェレ
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)
10.5
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
平
穴の形状
十字穴
内容量
1セット(100個)
注意
※扉素材の厚みや種類によって同じ加工方法でも引き抜き強度が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964056
013.20.716
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください