ハーフェレ
ヴァリアンタ シリンダーヘッド PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
家具に適したユーロネジです。
用途
金物の固定など
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
取付
ドライバータイプ:PZ2プラス
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
穴の形状
十字穴
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964074
013.20.743
16
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76964065
013.20.734
13.5
¥
960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください