ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
仕様
防錆
種別
全ネジ
材質
ステンレス (SUS304)
頭部形状
皿
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76964424
014.70.891
1セット(500個)
45
¥
11,450
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964433
014.70.908
1セット(500個)
50
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964449
014.70.920
1セット(500個)
60
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76964363
014.70.830
1セット(500個)
16
¥
4,295
取扱い終了
返品不可
76964379
014.70.846
1セット(500個)
20
¥
3,990
取扱い終了
返品不可
76964388
014.70.855
1セット(500個)
25
¥
7,050
取扱い終了
返品不可
76964397
014.70.864
1セット(500個)
30
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
76964406
014.70.873
1セット(500個)
35
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
76964415
014.70.882
1セット(500個)
40
¥
9,650
取扱い終了
返品不可
76964458
014.70.940
1セット(200個)
70
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください